Non retournable

Pizzato - Module d'extension 4NO+2NC - CS_ME-02VU24

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module d'extension 4NO+2NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec boucle de retour - Oui

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 4

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851188688

Réf. Sonepar

02250118868

Réf. Fournisseur

CS_ME-02VU24

Marque

Pizzato

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Alimentation:24 Vdc Bornes:Bornes à vis Fonctions:Module d'extension, sorties 4NO+2NC+(1NC rétroaction), (CS ME-02)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato