Pizzato - Module d'extension 4NO+2NC temporisé a la désexcitation - CS_ME-20VU24-TF3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
modèle - appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851117954
Réf. Sonepar
02250111795
Réf. Fournisseur
CS_ME-20VU24-TF3
Marque
Pizzato
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
3
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation selon UL:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


