Non retournable

Pizzato - Module multifonctions préprogrammé, jusqu'à SIL 3, PL e, Catégorie 4 - CS_MF202M0-P6

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module multifonctions préprogrammé, jusqu'à SIL 3, PL e, Catégorie 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec boucle de retour - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851223297

Réf. Sonepar

02250122329

Réf. Fournisseur

CS_MF202M0-P6

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

avec homologation selon UL:

Oui

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Module multifonctions préprogrammé, jusqu'à SIL 3, PL e, Catégorie 4

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato