Pizzato - Module temporisateur de sécurité 1NO+1NC+1CO, catégorie 3 - CS_FS-34VU24

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module temporisateur de sécurité 1NO+1NC+1CO, catégorie 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851208355

Réf. Sonepar

02250120835

Réf. Fournisseur

CS_FS-34VU24

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

Alimentation:24 Vdc. Bornes:Bornes à vis. Fonctions:Temporisateur de sécurité, Catégorie 3, PL d, SIL 2, contacts de sortie : 1NO+1NC de signalisation et 1CO de signalisation (CS FS-3)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.