Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Module temporisateur de sécurité 1NO+1NC+1CO, catégorie 3 - CS_FS-20V120-TF1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module temporisateur de sécurité 1NO+1NC+1CO, catégorie 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • adapté à la surveillance de capteurs tactiles - Non

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851464003

Réf. Sonepar

02250146400

Réf. Fournisseur

CS_FS-20V120-TF1

Marque

Pizzato

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

avec pinces amovibles:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

Alimentation:120 Vac. Bornes:Bornes à vis. Fonction:Temporisateur de sécurité, sorties 1NO+1NC retardées à l'excitation

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato