Non retournable

Pizzato - Module temporisateur de sécurité 1NO+2NC - CS_FS-14V024

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Module temporisateur de sécurité 1NO+2NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851178221

Réf. Sonepar

02250117822

Réf. Fournisseur

CS_FS-14V024

Marque

Pizzato

SIL conformément à IEC 61508:

3

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Alimentation:24 Vac/dc Bornes:Bornes à vis Fonctions:Temporisateur de sécurité, Catégorie 4, PL e, SIL 3, sorties 1NO+2NC retardées à l'excitation (CS FS-1)

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato