Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Potentiomètre série E6 - E6_1DM010K-D119

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Potentiomètre série E6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 10000 Ohm

  • consommation d'énergie - 1 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851251573

Réf. Sonepar

02250125157

Réf. Fournisseur

E6_1DM010K-D119

Marque

Pizzato

valeur de résistance:

10000 Ohm

consommation d'énergie:

1 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP67

diamètre de trou:

22 mm

Bornes:A ressort de type PUSH-IN. Collerette:Chromé. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Résistance:10 kohm. Type de potentiomètre:Cermet 1 W

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato