Pizzato - Potentiomètre série E6 - E6_1DM010K-D111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de résistance - 10000 Ohm
consommation d'énergie - 1 W
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP) - IP67
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851251603
Réf. Sonepar
02250125160
Réf. Fournisseur
E6_1DM010K-D111
Marque
Pizzato
valeur de résistance:
10000 Ohm
consommation d'énergie:
1 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP67
diamètre de trou:
22 mm
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


