Pizzato - Potentiomètre série E6 - E6_4DM010K-D119

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Potentiomètre série E6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 10000 Ohm

  • consommation d'énergie - 1 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851282164

Réf. Sonepar

02250128216

Réf. Fournisseur

E6_4DM010K-D119

Marque

Pizzato

valeur de résistance:

10000 Ohm

consommation d'énergie:

1 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

indice de protection (IP):

IP67

diamètre de trou:

22 mm

Bornes:A ressort de type PUSH-IN|Collerette:Chromé|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Résistance:10 kohm|Type de potentiomètre:Cermet 1 W

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato