Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Prise RJ45 série EROUND - E2_3RJ459AN1

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Prise RJ45 série EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 1e+006 kBit/s

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • type de raccordement côté secondaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851275197

Réf. Sonepar

02250127519

Réf. Fournisseur

E2_3RJ459AN1

Marque

Pizzato

taux de transmission:

1e+006 kBit/s

type de raccordement côté primaire:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

Collerette:Chromé. Connexion arrière:Sortie avec câble en PVC (longueur 1 m) et connecteur RJ45 mâle. Connexion frontale:Prise intégrée RJ45 femelle, Cat. 5e. Degré de protection:IP67

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato