Pizzato - Prise USB 3.0 série EROUND - E2_2USB1AN1.8

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Prise USB 3.0 série EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 5e+006 kBit/s

  • type de raccordement côté primaire - USB

  • type de raccordement côté secondaire - USB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851276170

Réf. Sonepar

02250127617

Réf. Fournisseur

E2_2USB1AN1.8

Marque

Pizzato

taux de transmission:

5e+006 kBit/s

type de raccordement côté primaire:

USB

type de raccordement côté secondaire:

USB

Collerette:Noir|Connexion arrière:Câble en PVC (1,8 m) et mâle connecteur USB Type A (3.0)|Connexion frontale:Prise intégrée USB 3.0 Type A femelle|Degré de protection:IP67

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato