Pizzato - Produit complet avec boîte, bouton arrêt d'urgence, disque lumineux et contacts - ES_AC31435
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé à la fibre de verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851367625
Réf. Sonepar
02250136762
Réf. Fournisseur
ES_AC31435
Marque
Pizzato
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé à la fibre de verre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


