Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Produit complet avec boîte, bouton arrêt d'urgence et contacts - ES_AC31026

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Produit complet avec boîte, bouton arrêt d'urgence et contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé à la fibre de verre

  • diamètre des ouvertures - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851222740

Réf. Sonepar

02250122274

Réf. Fournisseur

ES_AC31026

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé à la fibre de verre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Produit complet avec boîte, bouton arrêt d'urgence et contacts

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato