Pizzato - Produit complet avec bouton arrêt d'urgence, adaptateur de fixation et contacts - E2_AC-DXBC1006

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Produit complet avec bouton arrêt d'urgence, adaptateur de fixation et contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • diamètre de trou - 22 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851200434

Réf. Sonepar

02250120043

Réf. Fournisseur

E2_AC-DXBC1006

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

diamètre de trou:

22 mm

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato