Pizzato - Produit complet avec bouton arrêt d'urgence, adaptateur de fixation et contacts - E2_AC-DXBC1005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851200991
Réf. Sonepar
02250120099
Réf. Fournisseur
E2_AC-DXBC1005
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


