Pizzato - Produit complet avec bouton-poussoir, adaptateur de fixation et contacts - E2_AC-DXBC1204

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Produit complet avec bouton-poussoir, adaptateur de fixation et contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851200298

Réf. Sonepar

02250120029

Réf. Fournisseur

E2_AC-DXBC1204

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

adapté à l'éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato