Pizzato - Produit complet avec bouton-poussoir lumineux,adaptateur de fixation et contacts - E2_AC-DXBC0403
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
tension d'alimentation de la lampe - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851200601
Réf. Sonepar
02250120060
Réf. Fournisseur
E2_AC-DXBC0403
Marque
Pizzato
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


