Pizzato - Produit complet avec sélecteur à 4 positions, adaptateur de fixation et contacts - E2_AC-DXBC2243
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 4
finition de l'élément d'actionnement - levier
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - bleu
adapté à l'éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851299285
Réf. Sonepar
02250129928
Réf. Fournisseur
E2_AC-DXBC2243
Marque
Pizzato
nombre de positions de commutation:
4
finition de l'élément d'actionnement:
levier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
bleu
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
indice de protection (IP):
IP67
tension d’alimentation:
12...30 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


