Pizzato - Produit complet avec sélecteur à 4 positions lumineux - E2_AC-DXBC2299
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 4
finition de l'élément d'actionnement - levier
source lumineuse fournie - Oui
couleur du bouton - orange
diamètre de trou - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HMI
EAN
8018851307607
Réf. Sonepar
02250130760
Réf. Fournisseur
E2_AC-DXBC2299
Marque
Pizzato
nombre de positions de commutation:
4
finition de l'élément d'actionnement:
levier
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du bouton:
orange
diamètre de trou:
22 mm
indice de protection (IP):
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.


