Pizzato - Sélecteur à manette, 3 positions, noir avec marquage - E2_1SE13ACE11AB

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Sélecteur à manette, 3 positions, noir avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851197031

Réf. Sonepar

02250119703

Réf. Fournisseur

E2_1SE13ACE11AB

Marque

Pizzato

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

24 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Collerette:Noir|Couleur:Noir|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction:3 positions|Forme:À levier court|Marquage:Avec marquage

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato