Pizzato - Sélecteur lumineux à bouton tournant, 2 positions, rouge avec marquage - E2_1SL42ACD39AC

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Sélecteur lumineux à bouton tournant, 2 positions, rouge avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851511813

Réf. Sonepar

02250151181

Réf. Fournisseur

E2_1SL42ACD39AC

Marque

Pizzato

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67

couleur de la calotte du voyant lumineux:

rouge

diamètre de trou:

22 mm

avec bague frontale:

Oui

Collerette:Chromé|Couleur:Rouge|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction:2 positions|Forme:À bouton tournant

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato