🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Pizzato - Sélecteur lumineux à manette, 3 positions, blanc avec marquage - E2_1SL13ACH21AB

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Sélecteur lumineux à manette, 3 positions, blanc avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

  • couleur de la calotte du voyant lumineux - blanc

  • avec bague frontale - Oui

  • matériau de la bague frontale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851198892

Réf. Sonepar

02250119889

Réf. Fournisseur

E2_1SL13ACH21AB

Marque

Pizzato

finition de l'élément d'actionnement:

levier

classe de protection (IP), face avant:

IP67

couleur de la calotte du voyant lumineux:

blanc

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

Collerette:Noir. Couleur:Blanc. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Fonction:3 positions. Forme:À levier court. Marquage:Avec marquage

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato