Pizzato - Sélecteur lumineux à manette, 3 positions, bleu avec marquage - E2_3SL13ACH69AB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - levier
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
couleur de la calotte du voyant lumineux - bleu
avec bague frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851480737
Réf. Sonepar
02250148073
Réf. Fournisseur
E2_3SL13ACH69AB
Marque
Pizzato
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
couleur de la calotte du voyant lumineux:
bleu
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
chrome
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


