Pizzato - Sélecteur lumineux à manette, 3 positions, orange avec marquage - E2_1SL13ACH81AB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - levier
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
avec bague frontale - Oui
matériau de la bague frontale - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851209963
Réf. Sonepar
02250120996
Réf. Fournisseur
E2_1SL13ACH81AB
Marque
Pizzato
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


