Pizzato - Sélecteur lumineux avec levier long, 2 positions, vert avec marquage - E2_1SL22ACD41AB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - bascule/rocker
couleur de l'élément d'actionnement - vert
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851256660
Réf. Sonepar
02250125666
Réf. Fournisseur
E2_1SL22ACD41AB
Marque
Pizzato
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
bascule/rocker
couleur de l'élément d'actionnement:
vert
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP67
adapté à l'éclairage:
Oui
couleur de la calotte du voyant lumineux:
vert
diamètre de trou:
22 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


