Pizzato - Sélecteurs à clé, 2 positions, noir sans marquage - E2_1SC2CVA19MA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
classe de protection (IP), face avant - IP67
adapté à l'éclairage - Non
diamètre de trou - 22 mm
avec bague frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851477980
Réf. Sonepar
02250147798
Réf. Fournisseur
E2_1SC2CVA19MA
Marque
Pizzato
nombre de positions de commutation:
2
classe de protection (IP), face avant:
IP67
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


