Non retournable

Pizzato - Sélecteurs à clé, 2 positions, noir sans marquage - E2_3SC2AVA11BA

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Sélecteurs à clé, 2 positions, noir sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

  • adapté à l'éclairage - Non

  • matériau de la bague frontale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851485466

Réf. Sonepar

02250148546

Réf. Fournisseur

E2_3SC2AVA11BA

Marque

Pizzato

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

classe de protection (IP), face avant:

IP67

adapté à l'éclairage:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

Collerette:Noir Couleur:Noir Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653 Fonction:2 positions

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato