Pizzato - Verrine pour indicateurs lumineux affleurant, couleur orange, sans marquage - VE_LN2A80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - orange
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
avec bague frontale - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851232480
Réf. Sonepar
02250123248
Réf. Fournisseur
VE_LN2A80
Marque
Pizzato
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
orange
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
avec bague frontale:
Non
finition de la lentille:
plat
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


