En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pizzato - Verrine pour indicateurs lumineux affleurant, couleur rouge, sans marquage - VE_LN2A30

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Verrine pour indicateurs lumineux affleurant, couleur rouge, sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec bague frontale - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851202292

Réf. Sonepar

02250120229

Réf. Fournisseur

VE_LN2A30

Marque

Pizzato

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

rouge

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

avec bague frontale:

Non

finition de la lentille:

plat

Couleur:Rouge

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato