Pizzato - Voyant lumineux monolithique - E6_2IL1A211L167

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Voyant lumineux monolithique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 12...30 V

  • diamètre de trou - 22 mm

  • type de lentille - rond

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851290336

Réf. Sonepar

02250129033

Réf. Fournisseur

E6_2IL1A211L167

Marque

Pizzato

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

blanc

tension de fonctionnement nominale Ue:

12...30 V

diamètre de trou:

22 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

indice de protection (IP):

IP67

Couleur:Blanc. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653. Tension d'alimentation:12 ... 30 Vac/dc - Grande luminosité

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.