Pizzato - Voyant lumineux monolithique - E6_4IL1A6110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...30 V
diamètre de trou - 22 mm
type de lentille - rond
source lumineuse fournie - Oui
finition de la lentille - plat
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851297977
Réf. Sonepar
02250129797
Réf. Fournisseur
E6_4IL1A6110
Marque
Pizzato
tension de fonctionnement nominale Ue:
12...30 V
diamètre de trou:
22 mm
type de lentille:
rond
source lumineuse fournie:
Oui
finition de la lentille:
plat
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.


