Pizzato - Voyant lumineux monolithique - E6_2IL1A3110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - rouge
diamètre de trou - 22 mm
type de lentille - rond
finition de la douille - LED
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851298479
Réf. Sonepar
02250129847
Réf. Fournisseur
E6_2IL1A3110
Marque
Pizzato
couleur de la lentille:
rouge
diamètre de trou:
22 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
indice de protection (IP):
IP67
Couleur:Rouge|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Tension d'alimentation:12 ... 30 Vac/dc - Grande luminosité
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


