Pizzato - Voyant lumineux monolithique - E6_1IL1A811L413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - orange
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...30 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
finition de la douille - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851512025
Réf. Sonepar
02250148513
Réf. Fournisseur
E6_1IL1A811L413
Marque
Pizzato
couleur de la lentille:
orange
tension de fonctionnement nominale Ue:
12...30 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition de la lentille:
plat
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.


