Pizzato - Voyant lumineux série E2, verrine blanche - E2_1ILA21L54

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Voyant lumineux série E2, verrine blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

  • finition de la lentille - plat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851221996

Réf. Sonepar

02250122199

Réf. Fournisseur

E2_1ILA21L54

Marque

Pizzato

couleur de la lentille:

blanc

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP67

finition de la lentille:

plat

Couleur:Blanc. Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.