Pizzato - Voyant lumineux série E2, verrine orange - E2_1ILA810

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Voyant lumineux série E2, verrine orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - orange

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8018851206573

Réf. Sonepar

02250120657

Réf. Fournisseur

E2_1ILA810

Marque

Pizzato

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

orange

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP67

avec bague frontale:

Non

finition de la lentille:

plat

Couleur:Orange|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato