Pizzato - Voyant lumineux série E2, verrine verte - E2_3ILA410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - vert
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
classe de protection (IP), face avant - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851258404
Réf. Sonepar
02250125840
Réf. Fournisseur
E2_3ILA410
Marque
Pizzato
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
vert
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP67
avec bague frontale:
Non
finition de la lentille:
plat
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


