Planet Wattohm - Adaptateur 15KN charges lourdes, compatible PLANET WATTOHM hautes performances - PW28159
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 382 mm
longueur - 382 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 2 mm
entretien du sol - sec
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784190455
Réf. Sonepar
00013419045
Réf. Fournisseur
PW28159
Marque
Planet Wattohm
largeur:
382 mm
longueur:
382 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
2 mm
entretien du sol:
sec
ouverture de montage:
carré
ouverture de montage du couvercle:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


