Planet Wattohm - Agrafe pour corniche Logix et KEVA 80x80mm - 32566
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 80 mm
profondeur du canal d'allège - 80 mm
matériau - plastique
montage du couvercle - Non
avec compensation de potentiel - Non
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780325660
Réf. Sonepar
00013032566
Réf. Fournisseur
32566
Marque
Planet Wattohm
largeur de la partie supérieure:
80 mm
profondeur du canal d'allège:
80 mm
matériau:
plastique
montage du couvercle:
Non
avec compensation de potentiel:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


