Planet Wattohm - Bague adaptateur pour prise informatique 45x45mm-Pour plinthe Keva-PVC Blanc - 11094

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Bague adaptateur pour prise informatique 45x45mm-Pour plinthe Keva-PVC Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 125 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780110945

Réf. Sonepar

00013011094

Réf. Fournisseur

11094

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

125 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Oui

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

Bague adaptateur pour plinthe Keva 80x20mm et 125x20mm pour prise informatique format 45x45mm pour réf. 11757 , 11758 , 11092 ou 11093

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm