Planet Wattohm - Boîte de dériv + sortie de câble composable blanc - PWAK352WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP2X
Conditionnement
14 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784190387
Réf. Sonepar
00013419038
Réf. Fournisseur
PWAK352WH
Marque
Planet Wattohm
mode de pose:
saillie
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
borne à vis
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
54 mm
hauteur d'appareil:
56 mm
profondeur d'appareil:
28 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


