Planet Wattohm - Boîte de sol Affleurante métal béton 12 mod Hz - PW29245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'appareils encastrables - 6
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784191377
Réf. Sonepar
00013419137
Réf. Fournisseur
PW29245
Marque
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables:
6
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:
rectangulaire
matériau de la paroi latérale:
acier
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage au format 45mm.
Disponible en trois tailles et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
Installation rapide du panier sur 3 niveaux avec verrouillage sans outil. Hauteur réglable des paniers de 89mm à 105mm avec la boite d'encastrement auto-ajustable et de 88mm à 250mm avec la boite d'encastrement universelle (Au-delà de 120mm, utiliser l'accessoire réf 088142 (maxi 300mm))
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages. Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diam. 130 mm)
Le couvercle tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


