nouveau

Planet Wattohm - Boîte de sol Couvercle recouvrant métal Plancher Technique 12 mod Hz - PW29218

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784190837

Réf. Sonepar

00013419083

Réf. Fournisseur

PW29218

Marque

Planet Wattohm

nombre d'appareils encastrables:

6

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Boîte de sol couvercle recouvrant inox 12 modules pour plancher technique, appareillage horizontal, résistance à la charge 4000N

Les Atouts de l'article:

Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage au format 45mm.
Disponible en trois tailles et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
Installation rapide du panier sur 3 niveaux avec verrouillage sans outil. Les parties isolantes sont livrées avec les cadres support appareillage pour isoler le câblage sous le plancher. Hauteur réglable des paniers de 80mm minimum
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages. Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diam. 130 mm)
Le couvercle tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm