Planet Wattohm - Boîte dérivation Keva et Viadis-Hauteur 85mm-Largeur 180mm-Profondeur 180mm-Gris - 16219
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 180 mm
largeur - 180 mm
profondeur - 85 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780162197
Réf. Sonepar
00013016219
Réf. Fournisseur
16219
Marque
Planet Wattohm
longueur:
180 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
85 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Boîte de dérivation hauteur 85mm , largeur 180mm et profondeur 180mm gris RAL7065
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


