Planet Wattohm - Boîte encastrement 3 module-Pour boîte de sol Logix-Sol béton,plancher technique - 28009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur min. de la chape de béton - 80 mm
hauteur de canal - 20...25 mm
largeur de canal - 20...25 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780280099
Réf. Sonepar
00013028009
Réf. Fournisseur
28009
Marque
Planet Wattohm
hauteur min. de la chape de béton:
80 mm
hauteur de canal:
20...25 mm
largeur de canal:
20...25 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Oui
matériau de la paroi latérale:
plastique
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Boîte encastrementParoi latérale en plastiqueOuverture d'encastrement du boîtier sur-solLa boîte d’encastrement béton 3 modules permet : - l’intégration dans un plancher technique ou chape béton (hauteur mini nécessaire 80mm)- l‘alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail par le sol - d’être alimenter par des gaines ICTA de Ø 20 ou 25mmConforme à la norme NF EN 60 670
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


