Planet Wattohm - BTE ENCAST. POUR BS CARRELAGE - 28415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur min. de la chape de béton - 65 mm
hauteur de canal - 25...38 mm
largeur de canal - 25...225 mm
plage de nivellement - 65...90 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780284158
Réf. Sonepar
00013028415
Réf. Fournisseur
28415
Marque
Planet Wattohm
hauteur min. de la chape de béton:
65 mm
hauteur de canal:
25...38 mm
largeur de canal:
25...225 mm
plage de nivellement:
65...90 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:
Oui
matériau de la paroi latérale:
acier
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
A fixer par spittage ou chevillage dans la dalle bétonPermet l'installation dans boîtes réf. 28411/412 dans un sol bétonOpercules à replier permettant la prise en main de la protection de la boîte d’encastrement pour ouverture hauteur de conduit max. 38mm largeur maxi 225mm / Ø20 à 25mmBoîte en acier galvanisé (Z275) et Zamak
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


