Planet Wattohm - BTE SOL IP44 CAR. & STIE CENT. - 28412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 0
longueur dimension d'encastrement - 262.4 mm
largeur dimension d'encastrement - 262.4 mm
profondeur d'encastrement min. - 78.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780284127
Réf. Sonepar
00013028412
Réf. Fournisseur
28412
Marque
Planet Wattohm
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
0
longueur dimension d'encastrement:
262.4 mm
largeur dimension d'encastrement:
262.4 mm
profondeur d'encastrement min.:
78.5 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
traitement de la surface du couvercle:
galvanisé
indice de protection (IP):
autre
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
15 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Non
adapté à un nettoyage humide:
Non
largeur externe:
262.4 mm
longueur externe:
262.4 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
À installer dans la boîte d’encastrement réf. 28415Equipée d’une sortie de câble centrale à dévisser, permettant de repositionner le couvercle lorsque les fiches sont branchéesCouvercle amovible pouvant être équipé d'une sortie de câble centralePour carrelage de 18 à 24 mm d'épaisseurRésistance aux chocs IK 08Boîte en acier galvanisé réf. 28416 (DX51D Z275 MAC ) et Inox 304LA équiper du kit de support verticaux réf. 6 896 57 pour prises Mosaic Link ou multi-supports
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


