Planet Wattohm - Cadre d'extrémité Appareillage Saillie Legrand - Pour moulure Keva 22x12mm-Blanc - 11810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 22 mm
hauteur du câble pour plinthe - 12 mm
couleur - blanc
garnissage - sans
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780118101
Réf. Sonepar
00013011810
Réf. Fournisseur
11810
Marque
Planet Wattohm
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
22 mm
hauteur du câble pour plinthe:
12 mm
couleur:
blanc
garnissage:
sans
sans halogène:
Oui
type de montage appareil d'installation:
standard
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
décoration:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


