En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Planet Wattohm - Cadre pour trappe de visite boite affleurante equivalent 8/12m - PW28629

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Cadre pour trappe de visite boite affleurante equivalent 8/12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - autre

  • longueur dimension d'encastrement - 265 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 182 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784183181

Réf. Sonepar

00013418318

Réf. Fournisseur

PW28629

Marque

Planet Wattohm

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

autre

longueur dimension d'encastrement:

265 mm

largeur dimension d'encastrement:

182 mm

profondeur d'encastrement min.:

80 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP20

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

cadre de protection de revêtement de sol:

Non

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

largeur externe:

180.9 mm

longueur externe:

264.1 mm

La trappe de visite permet un accès technique dans le sol (pour la maintenance par exemple).A associer à un couvercle de boîte de sol affleurante.

Les Atouts de l'article:

A partir d'une profondeur de sol minimum de 81mm Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf 088142 (maxi 300mm)

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm