Planet Wattohm - Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - 25061

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre
Voir les options disponiblesblanc

contenu:

18 ml
Voir les options disponibles300 ml

Caractéristiques principales

  • procédé de durcissement par vieillissement - froid

  • couleur - autre

  • contenu - 18 ml

  • application - autre

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780250610

Réf. Sonepar

00013025061

Réf. Fournisseur

25061

Marque

Planet Wattohm

procédé de durcissement par vieillissement:

froid

couleur:

autre

contenu:

18 ml

application:

autre

transparent:

Oui

emballage:

tube

avec pinceau:

Non

poids net:

20 g

pays de fabrication:

FRANCE

Colle (20g) pour pose sur porte de goulottes Segma toutes dimensions - Adhésion instantanée - Viscosité moyenne

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm