Planet Wattohm - Couvercle bandeau porte-étiquette-Largeur 15mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma - 26200

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 15 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780262002

Réf. Sonepar

00013026200

Réf. Fournisseur

26200

Marque

Planet Wattohm

pour largeur de canal:

15 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle complémentaire avec bandeau porte-étiquette - Largeur 15mm - Longueur 2m - Pour goulotte Segma largeur 15mm - Gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Couvercle bandeau porte-étiquetteRésistant au cheminementPermet le repérage direct sur la goulotte avec un texte long

Les Atouts de la gamme:

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm